Panasonic(パナソニック)
台輪
置台が流し台の高さに足りない場合に使用します。
色
ダークグレー
内容量
1個
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応製品
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24368383
AD-KZ036H
幅60cm用
(台輪)
600×489×50 (金具部含み80mm)
幅60cmタイプ全シリーズ
(KZ-XS30Fを除く)
(飾り板)600×110
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368392
AD-KZ036WH
幅75cm用
(台輪)
750× 489×50 (金具部含み80mm)
幅75cmタイプ全シリーズ
(飾り板)750×110
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください