IHクッキングヒーター用前パネルセット

IHクッキングヒーター用前パネルセット - Panasonic(パナソニック)

現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。

対応製品KZ-XS30F内容量1セット
全8種類を絞り込む
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24368408AD-KZ0472-Hダークグレーコンロ高さ220mm用594×505×176
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368426AD-KZ0475-Hダークグレーコンロ高さ250mm用594×505×206
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368444AD-KZ0477-Hダークグレーコンロ高さ270mm用594×505×226
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368453AD-KZ0477-Wホワイトコンロ高さ270mm用594×505×226
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368462AD-KZ0470-Hダークグレーコンロ高さ300mm用594×505×256
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368478AD-KZ0470-Wホワイトコンロ高さ300mm用594×505×256
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24368417AD-KZ0472-Wホワイトコンロ高さ220mm用594×505×176
13,000
取扱い終了
返品不可
24368435AD-KZ0475-Wホワイトコンロ高さ250mm用594×505×206
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする