SUZUKID(スズキッド)
カラーハンドシールド
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途
溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類
ハンドシールド
付属品
素ガラス・プレート#10
材質
面部:パスコ、柄:木
質量(g)
350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×405×138
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367613
P-796
レッド
¥
4,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
24367622
P-797
ブルー
¥
4,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
24367638
P-798
ホワイト
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
24367647
P-799
パープル
¥
4,790
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください