200V専用 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイノーヴァ140

200V専用 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイノーヴァ140 - SUZUKID(スズキッド)

小型軽量約11kgのボディに充実機能を凝縮しました。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
溶接電圧と電流の調整は前面パネルのダイヤルを回すだけの簡単操作です。
軟鋼では板厚0.6mm~4.0mmの溶接が可能です。
インバータ制御された本機では、ノンガス溶接(軟鋼・ステンレス)はもちろん、仕上がりを重視したMIG/MAG溶接が可能です。
高張力鋼用ワイヤやブレージングワイヤにも対応しています。
アーキュリーではもの足りない、でもアイミーゴまではという方にピッタリのセミプロ用インバータ半自動溶接機です。

用途ノンガス・ガス溶接・ブレージング溶接対応溶接機。定格使用率(%)20付属品遮光面・フィルター・カバープレート・100V用ゴムプラグ。トラスコ品番818-5960質量(g)11000コード長さ(m)直付式電源コード2、トーチ付コード2.5、アース付コード1.4定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)DC140(調整範囲:DC30~170)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×360×460定格入力(kVA)5.2定格入力電流(A)26溶接能力板厚の目安:(軟鋼)0.6~4.0mm・(高張力鋼板)0.8~2.6mm・(ステンレス)0.6~3.0mm・(アルミ)0.8~2.6mm内容量1台
注意
※ワイヤ装填は、必ずチップをはずしてから行ってください。
※溶接可能板厚は、使用条件によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367717SIV-140
216,900
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SUZUKID溶接機 インバータ半自動溶接機 imigo/inova
この動画は、1が参考にしています。
スター電器製造 スズキット アイミーゴ140/アイノーヴァ140 SIG-140/SIV-140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする