omron(オムロン)
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
抵抗(MΩ)
(動作)0~50可変
レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50
(復帰)動作抵抗値の105%以上
配線可能距離
配線用ケーブル:50m以下
漏液検知帯:10m以下
配線用ケーブルは、0.75mm
2
600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm
2
も使用可能です)。
全長(mm)
12.8
質量(g)
約14
全幅(mm)
28.8
絶縁抵抗(MΩ)
測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)
-10~55
主な用途
漏液検知
使用周囲湿度
45~85%
消費電力(mW)
1000以下
耐電圧(V/min)
測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)
46
応答時間(ms)
(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
電源電圧(V)
出力仕様
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08587731
K7L-AT50
1台
漏液検出器(標準配線距離用) プラグインタイプ
DC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
47613625
K7L-AT50DPB
1個
漏液検出器(標準配線距離用)
DC12~24(許容電圧変動範囲:DC10~30)
漏液検出、断線検出共オープンコレクタ
Max. 30VDC、100mA
注. 本体側面のディップスイッチ(右端)を下に設定で、検出時
ON本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、検出時 OFF
接続端子台×1個、整定用豆ドライバ×1個、ターミネータ×1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください