ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B

ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B - omron(オムロン)

形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)
AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn))
最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
安全規格
cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14
EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合
EMC規格
(EMI):EN 61812-1
放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA
雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA
(EMS):EN 61812-1
静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2
電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4
サージイミュニティ:IEC 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)内容量1個
注意
※使用周囲温度50℃以上で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
全12種類を絞り込む
電源電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
時間仕様
動作モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24408606H3RN-11-B AC24都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)AC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408615H3RN-21-B AC24都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)AC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408624H3RN-1-B AC24都度納期確認短時間タイプ(0.1s~10min)AC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408633H3RN-1-B DC12-短時間タイプ(0.1s~10min)DC120.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
24408642H3RN-1-B DC24-短時間タイプ(0.1s~10min)DC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24408658H3RN-11-B DC12都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)DC120.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408667H3RN-11-B DC24都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)DC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,250
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408676H3RN-2-B AC24都度納期確認短時間タイプ(0.1s~10min)AC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408685H3RN-2-B DC12都度納期確認短時間タイプ(0.1s~10min)DC120.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408694H3RN-2-B DC24-短時間タイプ(0.1s~10min)DC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24408703H3RN-21-B DC12都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)DC120.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
24408712H3RN-21-B DC24都度納期確認長時間タイプ(0.1min~10h)DC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
5,550
4,998
5,498(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする