曜日別特売

ソリッドステート・タイマ H3Y-B

ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-B - omron(オムロン)

シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。

EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰内容量1個
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
全156種類を絞り込む
電源電圧(V)
最大目盛時間
形式
156種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
最大目盛時間
形式
限時接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24409446H3Y-4-B AC200-230 0.5S-AC200~2300.5sH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409455H3Y-4-B AC200-230 3H-AC200~2303hH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409464H3Y-4-B DC100-110 0.5S都度納期確認DC100~1100.5sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409473H3Y-4-B DC100-110 3H都度納期確認DC100~1103hH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409482H3Y-4-B DC100-110 5M都度納期確認DC100~1105mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409498H3Y-4-B DC100-110 60M都度納期確認DC100~11060mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409507H3Y-4-B DC12 0.5S都度納期確認DC120.5sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409516H3Y-4-B DC12 10M都度納期確認DC1210mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409525H3Y-4-B DC12 120S都度納期確認DC12120sH3Y-4-B4c
4,150
4,098
4,508(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409534H3Y-4-B DC12 1S都度納期確認DC121sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409543H3Y-4-B DC12 30M都度納期確認DC1230mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409552H3Y-4-B DC12 3H都度納期確認DC123hH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409568H3Y-4-B DC12 3M都度納期確認DC123mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409586H3Y-4-B DC12 60M都度納期確認DC1260mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409595H3Y-4-B DC24 3H-DC243hH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409604H3Y-4-B DC48 0.5S都度納期確認DC480.5sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409613H3Y-4-B DC48 10M都度納期確認DC4810mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409622H3Y-4-B DC48 120S都度納期確認DC48120sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409638H3Y-4-B DC48 30M都度納期確認DC4830mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409647H3Y-4-B DC48 30S都度納期確認DC4830sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409656H3Y-4-B DC48 3H都度納期確認DC483hH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409665H3Y-4-B DC48 3M都度納期確認DC483mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409674H3Y-4-B DC48 5M都度納期確認DC485mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409683H3Y-4-B DC48 60M都度納期確認DC4860mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409692H3Y-4-B AC100-120 0.5S-AC100~1200.5sH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409708H3Y-4-B AC100-120 10M-AC100~12010mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409717H3Y-4-B AC100-120 10S-AC100~12010sH3Y-4-B4c
5,200
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409726H3Y-4-B AC100-120 120S-AC100~120120sH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409735H3Y-4-B AC100-120 1S-AC100~1201sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409753H3Y-4-B AC100-120 30S-AC100~12030sH3Y-4-B4c
5,200
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409762H3Y-4-B AC100-120 3H-AC100~1203hH3Y-4-B4c
5,200
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409778H3Y-4-B AC100-120 3M-AC100~1203mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409787H3Y-4-B AC100-120 5M-AC100~1205mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409796H3Y-4-B AC100-120 5S-AC100~1205sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409805H3Y-4-B AC100-120 60M-AC100~12060mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409814H3Y-4-B AC100-120 60S-AC100~12060sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409823H3Y-4-B AC200-230 10M-AC200~23010mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409832H3Y-4-B AC200-230 10S-AC200~23010sH3Y-4-B4c
5,200
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409848H3Y-4-B AC200-230 120S-AC200~230120sH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409857H3Y-4-B AC200-230 1S-AC200~2301sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409866H3Y-4-B AC200-230 30M-AC200~23030mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409875H3Y-4-B AC200-230 30S-AC200~23030sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
69日以内出荷
返品不可
24409884H3Y-4-B AC200-230 3M-AC200~2303mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409893H3Y-4-B AC200-230 5M-AC200~2305mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409902H3Y-4-B AC200-230 5S-AC200~2305sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24409918H3Y-4-B AC200-230 60M-AC200~23060mH3Y-4-B4c
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409927H3Y-4-B AC200-230 60S-AC200~23060sH3Y-4-B4c
5,200
4,898
5,388(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409936H3Y-4-B DC100-110 10M-DC100~11010mH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
24409945H3Y-4-B DC100-110 10S-DC100~11010sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
24409954H3Y-4-B DC100-110 120S-DC100~110120sH3Y-4-B4c
4,150
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする