omron(オムロン)
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
(1件のレビュー)
スリムI/Oリレー用ソケット。
プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+70
使用周囲湿度
5~85%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
適合機種
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24411083
P2RF-05-PU
1
一般リレー:形G2R-□-Sシリーズ(形G2R-1-S)、SSR:形G3R-I/Oシリーズ(形G3R)、形G3RZシリーズ(形H3RN-1-B)、タイマ:形H3RNシリーズ(形H3RN-1-B)
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
返品不可
24411092
P2RF-08-PU
2
一般リレー:形G2R-□-Sシリーズ(形G2R-2-S)、タイマ:形H3RNシリーズ(形H3RN-2-B)、漏液検出器:形K7Lシリーズ(形K7L-□B)
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください