omron(オムロン)
ソケット PYF H3Y(N)シリーズ用
(1件のレビュー)
H3Y(N)-□B用ソケット
耐電圧
同極接点端子間:AC2000V 1min
異極接点端子間:AC2000V 1min
コイル接点端子間:AC2000V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-40~+70
使用周囲湿度
5~85%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24412413
PYF-08-PU-L
2
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
24412422
PYF-14-PU-L
4
¥
710
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください