曜日別特売

G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル - omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル - omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル - omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル - omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル - omron(オムロン)

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
タイプ
ケーブル長(mm)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511637P2RV-4-100C---1000-
6,550
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413034P2RV-050C-SCH-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用500シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
35,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413235P2RV-050C-SIM-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用500シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 321-1BL00-0AA0
30,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511646P2RV-4-100IFC都度納期確認--1000-
8,050
7,698
8,468(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413043P2RV-050C-SCH-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用500シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:140 DDO 353 00
35,500
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413244P2RV-050C-SIM-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用500シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 322-1BL00-0AA0
30,500
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511655P2RV-4-100IMC都度納期確認--1000-
6,450
5,998
6,598(税込)
117日以内出荷
返品不可
24413052P2RV-050C-SCH-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用500シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413253P2RV-050C-SIM-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用500シーメンス製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:6ES7 321-1BH02-0AA0
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511664P2RV-4-200C---2000-
7,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
24413068P2RV-050C-SCH-D都度納期確認その他アクセサリ16点出力用500シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:BMX DDO 1602
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413262P2RV-050C-SIM-D都度納期確認その他アクセサリ32点入力用500シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 421-1BL-0AA0
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511673P2RV-4-200IFC都度納期確認--2000-
9,300
8,898
9,788(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413278P2RV-050C-SIM-E都度納期確認その他アクセサリ32点出力用500シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 422-1BL-0AA0
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413077P2RV-100C-SCH-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用1000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
35,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511682P2RV-4-200IMC都度納期確認--2000-
7,800
7,398
8,138(税込)
117日以内出荷
返品不可
24413086P2RV-100C-SCH-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用1000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:140 DDO 353 00
35,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413287P2RV-100C-SIM-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用1000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 321-1BL00-0AA0
31,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511698P2RV-4-300C都度納期確認--3000-
9,050
8,698
9,568(税込)
61日以内出荷
返品不可
24413095P2RV-100C-SCH-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用1000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
20,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413296P2RV-100C-SIM-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用1000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 322-1BL00-0AA0
31,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511707P2RV-4-300IFC都度納期確認--3000-
10,500
9,998
10,998(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413104P2RV-100C-SCH-D都度納期確認その他アクセサリ16点出力用1000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:BMX DDO 1602
20,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413305P2RV-100C-SIM-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用1000シーメンス製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:6ES7 321-1BH02-0AA0
20,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511716P2RV-4-300IMC都度納期確認--3000-
8,950
8,498
9,348(税込)
117日以内出荷
返品不可
24413314P2RV-100C-SIM-D都度納期確認その他アクセサリ32点入力用1000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 421-1BL-0AA0
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413113P2RV-200C-SCH-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用2000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
37,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511725P2RV-4-500C都度納期確認--5000-
11,500
10,980
12,078(税込)
117日以内出荷
返品不可
24413323P2RV-100C-SIM-E都度納期確認その他アクセサリ32点出力用1000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 422-1BL-0AA0
53,000
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413122P2RV-200C-SCH-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用2000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:140 DDO 353 00
37,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413138P2RV-200C-SCH-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用2000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
21,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413332P2RV-200C-SIM-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用2000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 321-1BL00-0AA0
32,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511743P2RV-4-500IFC都度納期確認--5000-
12,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413147P2RV-200C-SCH-D都度納期確認その他アクセサリ16点出力用2000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:BMX DDO 1602
21,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413348P2RV-200C-SIM-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用2000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 322-1BL00-0AA0
32,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511752P2RV-4-500IMC都度納期確認--5000-
11,400
9,998
10,998(税込)
117日以内出荷
返品不可
24413357P2RV-200C-SIM-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用2000シーメンス製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:6ES7 321-1BH02-0AA0
21,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413156P2RV-300C-SCH-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用3000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
38,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413366P2RV-200C-SIM-D都度納期確認その他アクセサリ32点入力用2000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 421-1BL-0AA0
54,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413165P2RV-300C-SCH-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用3000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:140 DDO 353 00
38,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511768P2RV-A050C-OMRGRT1都度納期確認--500-
4,700
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413375P2RV-200C-SIM-E都度納期確認その他アクセサリ32点出力用2000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 422-1BL-0AA0
54,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413174P2RV-300C-SCH-C都度納期確認その他アクセサリ16点入力用3000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
入力用:BMX DDI 1602
22,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511777P2RV-A050C-OMRNX都度納期確認--500-
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413183P2RV-300C-SCH-D都度納期確認その他アクセサリ16点出力用3000シュナイダー製PLC(16点コネクタタイプ)と接続(1対2)
出力用:BMX DDO 1602
22,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413384P2RV-300C-SIM-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用3000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:6ES7 321-1BL00-0AA0
34,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511786P2RV-A050IC-OMRGRT1都度納期確認--500-
4,700
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413393P2RV-300C-SIM-B都度納期確認その他アクセサリ32点出力用3000シーメンス製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
出力用:6ES7 322-1BL00-0AA0
34,000
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413192P2RV-500C-SCH-A都度納期確認その他アクセサリ32点入力用5000シュナイダー製PLC(32点コネクタタイプ)と接続(1対4)
入力用:140 DDI 353 00
41,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66511795P2RV-A050IC-OMRNX都度納期確認--500-
4,150
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする