曜日別特売

ソリッドステート・タイマ H3YN-B

ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-B - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

シーケンス制御用超小型マルチタイマ。
形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
形MYパワーリレーとピンコンパチ。
省スペースに貢献する小型サイズ。

EMC規格
(EMI)/EN61812-1
放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA
雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA
(EMS)/EN61812-1
静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4
サージイミュニティ/IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)内容量1個
全34種類を絞り込む
電源電圧(V)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
時間仕様
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24413488H3YN-41-B AC24都度納期確認長時間タイプAC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
5,650
4,798
5,278(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413497H3YN-41-B DC100-110都度納期確認長時間タイプDC100~1100.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
4,800
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413506H3YN-41-B DC12都度納期確認長時間タイプDC120.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
4,800
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413515H3YN-41-B DC125都度納期確認長時間タイプDC1250.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
4,800
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413524H3YN-41-B DC48都度納期確認長時間タイプDC480.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
4,800
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413533H3YN-41-Z-B DC24都度納期確認長時間タイプDC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-Z-B
7,200
6,798
7,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413542H3YN-41-B AC100-120-長時間タイプAC100~1200.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413558H3YN-41-B AC200-230-長時間タイプAC200~2300.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413567H3YN-41-B DC24-長時間タイプDC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-41-B
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413576H3YN-4-B DC125都度納期確認短時間タイプDC1250.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
4,800
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413585H3YN-4-B AC100-120-短時間タイプAC100~1200.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413594H3YN-4-B AC200-230-短時間タイプAC200~2300.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413603H3YN-4-B AC24-短時間タイプAC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
5,650
4,798
5,278(税込)
69日以内出荷
返品不可
24413612H3YN-4-B DC100-110都度納期確認短時間タイプDC100~1100.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
4,800
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413637H3YN-4-B DC24-短時間タイプDC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
24413646H3YN-4-B DC48-短時間タイプDC480.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
4,800
4,498
4,948(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413655H3YN-4-Z-B DC24-短時間タイプDC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-Z-B
7,200
6,798
7,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413664H3YN-21-B AC24-長時間タイプAC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
5,300
4,698
5,168(税込)
69日以内出荷
返品不可
24413673H3YN-21-B DC100-110都度納期確認長時間タイプDC100~1100.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
4,600
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413682H3YN-21-B DC125都度納期確認長時間タイプDC1250.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
4,600
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413698H3YN-21-B DC48都度納期確認長時間タイプDC480.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
4,600
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413707H3YN-21-B AC100-120-長時間タイプAC100~1200.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
5,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413716H3YN-21-B AC200-230-長時間タイプAC200~2300.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24413725H3YN-21-B DC12-長時間タイプDC120.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413734H3YN-21-B DC24-長時間タイプDC240.1min~10h(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)H3YN-21-B
4,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24413743H3YN-2-B DC125都度納期確認短時間タイプDC1250.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
4,600
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413752H3YN-2-B AC100-120-短時間タイプAC100~1200.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24413768H3YN-2-B AC200-230-短時間タイプAC200~2300.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
5,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
24413777H3YN-2-B AC24-短時間タイプAC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
5,300
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
24413786H3YN-2-B DC100-110-短時間タイプDC100~1100.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
4,600
4,298
4,728(税込)
69日以内出荷
返品不可
24413795H3YN-2-B DC12-短時間タイプDC120.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24413804H3YN-2-B DC24-短時間タイプDC240.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
24413813H3YN-2-B DC48-短時間タイプDC480.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-2-B
4,600
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
24413628H3YN-4-B DC12-短時間タイプDC120.1s~10min(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)H3YN-4-B
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-21
用途: ソケットが逆?

初めこの部品を購入しました。
普通にソケットに刺さらないのでよく見たらソケットの足が逆なんです。
このタイマーって普通なのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする