omron(オムロン)
ツインタイマ H3DT-F
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
フリッカオフ/オンスタート切替可能。
DINレール取付タイプ。
0.1秒~1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。
保護構造
IP30(端子部はIP20)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
復帰電圧
定格電圧の10%以下
許容電圧変動
定格電圧の85%~110%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
接点
時間仕様
最大目盛
出力方式
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24413908
H3DT-F AC/DC24-240
AC/DC24~240
1c
(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
12
リレー1c
DINレール取付
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
47667525
H3DT-F
AC/DC24~240
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください