曜日別特売

単相電流リレー K8DT-AS

単相電流リレー K8DT-AS - omron(オムロン)単相電流リレー K8DT-AS - omron(オムロン)

17.5mm幅。
北米出荷が簡単なUL-Listed対応。
トランジスタ出力を追加。
プッシュインPlus端子タイプ。

耐電圧
2000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ
立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル
AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル
DC24V:480V電源端子コモン
適合安全規格
UL 60947-5-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
CCC(GB14048.5)
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
定格
適合
LED色
出力方式
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24413962K8DT-AS1CAAC100~240(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24413978K8DT-AS1CDAC/DC24V(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
24413987K8DT-AS1TAAC100~240(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
24413996K8DT-AS1TDAC/DC24V(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
69日以内出荷
返品不可
24414005K8DT-AS2CAAC100~240(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414014K8DT-AS2CDAC/DC24V(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414023K8DT-AS2TAAC100~240(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414032K8DT-AS2TDAC/DC24V(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414048K8DT-AS3CAAC100~240(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414057K8DT-AS3CDAC/DC24V(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤リレー(1c)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414066K8DT-AS3TAAC100~240(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414075K8DT-AS3TDAC/DC24V(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
PWR:緑、OUT:黄、ALM:赤トランジスタ(NPN出力)DINレール取り付け、ねじ取り付け
15,400
14,980
16,478(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする