| 24414285 | K8DT-VW2CA | AC100~240 | (リレー出力接点) 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷) 最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命:1000万回以上 電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回 | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | リレー(1c) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414294 | K8DT-VW2CD | AC/DC24V | (リレー出力接点) 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷) 最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命:1000万回以上 電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回 | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | リレー(1c) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥34,980 | ¥38,478(税込) |
| |
|
| 24414303 | K8DT-VW2TA | AC100~240 | (トランジスタ出力) 接点構成:1a(NPNトランジスタ) 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | トランジスタ(NPN出力) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414312 | K8DT-VW2TD | AC/DC24V | (トランジスタ出力) 接点構成:1a(NPNトランジスタ) 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | トランジスタ(NPN出力) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414328 | K8DT-VW3CA | AC100~240 | (リレー出力接点) 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷) 最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命:1000万回以上 電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回 | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | リレー(1c) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414337 | K8DT-VW3CD | AC/DC24V | (リレー出力接点) 定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷) 最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命:1000万回以上 電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回 | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | リレー(1c) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414346 | K8DT-VW3TA | AC100~240 | (トランジスタ出力) 接点構成:1a(NPNトランジスタ) 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | トランジスタ(NPN出力) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|
| 24414355 | K8DT-VW3TD | AC/DC24V | (トランジスタ出力) 接点構成:1a(NPNトランジスタ) 定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V) 最大電流:DC50mA | (線種)より線、単線、フェルール端子 (断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16) | トランジスタ(NPN出力) | PWR:緑、OUT:黄、AL1:赤、AL2:赤 | DINレール取り付け、ねじ取り付け | | ¥35,500 | ¥31,980 | ¥35,178(税込) |
| |
|