温度警報器 K8DT-TH

温度警報器 K8DT-TH - omron(オムロン)温度警報器 K8DT-TH - omron(オムロン)

17.5mm幅。
熱電対タイプ。
ヒータの過昇音防止に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。

適合規格
EN 61010-1
設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
耐電圧
3000VAC 1分間
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
絶縁抵抗(MΩ)
20以上
外部端子一括とケース間
電源端子一括と入力端子一括間
電源端子一括と出力端子一括間
入力端子一括と出力端子一括間
適合安全規格
UL 61010-1(リスティング)
韓国電波法(法律第10564号)
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20定格絶縁電圧(V)AC253材質(ケース)PC UL94-V0設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 61326-1定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回サンプリング周期(ms)100挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
定格
入力種類
適合
出力方式
LED色
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24414468K8DT-TH1CA-AC100~240(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
リレー(1c)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414477K8DT-TH1CD-AC/DC24(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
リレー(1c)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24414486K8DT-TH1TA-AC100~240(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
トランジスタ(NPN出力)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414495K8DT-TH1TD-AC/DC24(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
熱電対:K、J、T、E
白金測温抵抗体:Pt100、Pt1000
(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
トランジスタ(NPN出力)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
24414504K8DT-TH2CA-AC100~240(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
リレー(1c)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
69日以内出荷
返品不可
24414513K8DT-TH2CD-AC/DC24(リレー出力接点)
定格負荷:AC250V 5A、DC30V 5A(抵抗負荷)、AC250V 1A(誘導負荷)、DC48V 0.2A(誘導負荷)
最小適用負荷:DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命:1000万回以上
電気的寿命:(AC250V/DC30V 5A)5万回、(AC250V/DC30V 3A)10万回
熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
リレー(1c)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
24414522K8DT-TH2TA都度納期確認AC100~240(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
トランジスタ(NPN出力)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
121日以内出荷
返品不可
24414538K8DT-TH2TD-AC/DC24(トランジスタ出力)
接点構成:1a(NPNトランジスタ)
定格電圧:DC24V(最大電圧:DC26.4V)
最大電流:DC50mA
熱電対:K、J、T、E、B、R、S、PLⅡ(線種)より線、単線、フェルール端子
(断面積)0.25~1.5mm2(AWG24~16)
トランジスタ(NPN出力)PWR:緑、ALM:赤DINレール取り付け、ねじ取り付け
10,500
8,398
9,238(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする