アーテック[学校教材・教育玩具]
3D合金メダル フレンズ
(2件のレビュー)
高級感と重量感たっぷりの金属製!
色
ゴールド
材質
亜鉛合金
長さ(mm)
リボン:840
寸法(mm)
約Φ60×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24369546
1890
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください