モノタロウ

チューブカッター ミニ

チューブカッター ミニ - モノタロウ
(86件のレビュー)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。

用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8内容量1個
注意
※替刃の先端及び切断したパイプの切り口は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。
※本品の使用前に必ず各部の点検をし、異常がないかを確認してから、ご使用ください。
※替刃はパイプに直角に当たって、こじたり・ねじったりしないでください。ローラー部には時々注油のメンテナンスを行ってください。
※叩いたり、衝撃を与えたり、改造したりすることをしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24423096218-N
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 車のメンテナンス他

小型だが使いやすく、ガタも少ないため精度も問題なし。配管が並んでいる中で、部分的に切断する場合でも活躍。重宝しそうな品物です。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: 金属パイプ加工時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

固定、送りの2個のローラーよく回ります。後は刃の耐久性だと思います。
期待して★☆☆☆☆で

2025-12-01
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

今回は、自分が使用している物が切れ味が悪くなった為、買い替えでした。
しかし、クオリティーが酷かったです。
50回ぐらい回して引きちぎる感じでした。
返品となりすみませんでした。
新たに他メーカーの物を購入しました。
ビックリするぐらい切れ味が良く10数回転で切れます。
やはり、モノタロウ様の為にも刃を変えるか銅の切断は項目から外した方が良いかと思います。

3が参考にしています
2025-04-20
用途: 模型のパイプのカットに有用
運輸・通信業

個人が水道管の切断をするのは一生に何度もあるわけではないので、その他の用途として模型の金属パイプの切断に使用しています。これを使うとパイプが潰れる事もなくキレイな断面になるので重宝しています。

1が参考にしています
2025-06-08
用途: 給水管の切断工事
KATO建設業・工事業

地中埋設した13mmVP管を切断し管種変更ソケットを繋ぎました。
掘り方が狭くても回転動作が小さきので、時間的に速く終える事が出来ます。
重宝しそうで、良い小道具です。

2025-11-03
用途: アルミポールカット
オフィスサムズ不動産業

従来所有していたカッターは太めのスチールポールもカットできる大き目のものでしたが、ローラー部分の回転が悪くなり、対象物に傷がつくようになり買い替えをすることになりました。ほとんどの作業がそれほど太さの無いアルミポールばかりなので、安価でコンパクトなこちらの商品を選びました。
使用してみて、長さが無い分コンパクトなことはメリットですが、それがそのままデメリットにもなり、テコの原理で、回転させる際により力が必要になり、正直、作業性は良く有りません。
ただ、コンパクトであるという事から当たり前の現象で、それは目をつぶるしかないので満足です。ただ、あえて改良希望をあげるとすれば、スライド式で全長が伸ばせるプレートなどが追加されると、より作業性が高まるのではないかと思います。(まぁこの金額のままというわけにはいかないでしょうけど)

2025-04-10
用途: 修理

とてもコンパクトで使いやすかった、満足度は非常に高かった。

1が参考にしています
対象商品 : 24423096
2025-02-21
用途: 浴室蛇口の取り付け
その他業種

狭い所に配管が有りましたが小型で作業がとてもやり易かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
刃は交換可能ですか?
回答:
刃は交換不可です。
対象商品:
24423096
3が参考にしています
2020-12-04

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする