モノタロウ

替刃 チューブカッター ミニ用

替刃 チューブカッター ミニ用 - モノタロウ
(7件のレビュー)
用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで内容量1個
注意
※替刃の先端は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24430796218N-C
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: フレキ官の切断

チューブカッター ミニで簡単にフレキ官が切れました。替刃も用意されていたので、摩耗した時の予備で購入しました。

対象商品 : 24430796
2019-07-26
用途: メタルラック支柱カット
建設業・工事業

メタルラック支柱カットに使用しました。
問題なくカット出来ました。

対象商品 : 24430796
2019-07-20
用途: チューブカッターの替え刃

ミニチューブカッターでφ15㎜間での管を切断するが、
薄いスチール/ステンレスをカットすると直ぐに切れなくなる。
交換用としてストックしている。もう少し強度が高いと嬉しい

対象商品 : 24430796
2019-12-21
用途: 切断

予備で買った、耐久性はわからないが安かったので4個購入した。

対象商品 : 24430796
2017-08-10
用途: 予備に購入。
農・林・水産業

予備に購入。長く付き合うには補修パーツは事前にストックしとくのが得策。

対象商品 : 24430796
2017-09-17
用途: エアコン整備

セット品が切れなくなたので購入、価格以上に使用出来ます。

対象商品 : 24430796
2018-02-09
用途: 丸パイプのカット

普通に替刃(予備)として購入しました。切れ味等は申し分ありません。
今回2枚購入したのですが2枚とも薄っすらと錆びていました。
油を付けて拭けば良いだけですが、新品で錆びている(入っていたビニール袋の内側も茶色くなっている)のはあまり気分の良い物ではありませんでした。もう一つ大きなサイズの替刃も購入したのですがそちらは綺麗だっただけに残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする