データロガー騒音計

データロガー騒音計 - カスタム

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。

用途騒音測定に付属品取扱説明書、風防スポンジ外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※型式承認、検定は付いておりません。記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370054SL-1373SD1台【A、C特性】30~13031.5~8000±1.4dB(1 kHzにて)68×45×245約445(電池を含む)アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
46,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
22339636SL-1373SD(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット【A、C特性】30~13031.5~8000±1.4dB(1 kHzにて)68×45×245約445(電池を含む)アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797619SL-1373SD(英語版一般校正証明書付)1セット【A、C特性】30~13031.5~8000±1.4dB(1 kHzにて)68×45×245約445(電池を含む)アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70617603SL-1373SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)1セット【A、C特性】30~13031.5~8000±1.4dB(1 kHzにて)68×45×245約445(電池を含む)アルカリ単3(1.5V)乾電池×6本、またはACアダプター(別売)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70617603SL-1373SD(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)22339636SL-1373SD(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中データロガー騒音計カスタム1セット
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする