データロガー風速計

データロガー風速計 - カスタム

熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。

精度
風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方
温度:±0.8℃
用途室内、ダクト内などの風速測定にトラスコ品番392-3690測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s質量(g)約360(電池含む)電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売)分解能0.01/0.1m/s温度測定範囲(℃)0~+50.0表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s風速測定範囲(m/s)0.2~25.0温度分解能(℃)0.1確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※記録用SDカードは付属しておりません。市販のもの(16GBまで)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370063WS-03SD
72,400
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする