曜日別特売

防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)

防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) - カスタム防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) - カスタム

人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。

用途精密機器の検査、組立などスナップ径(mm)7仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22コードありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アース線の長さ(m)
コード長さ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370167AS-109-6実用約1.848約34
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24370158AS-109-10実用約3.054約42
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする