純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL

純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370XL/371XL - Canon
(65件のレビュー)
種別純正品適合機種メーカーCanonタイプ大容量エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 025
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24370316BCI-370XLPGBK1個PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730ブラック適合
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24370325BCI-371XLBK1個PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730ブラック-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24370334BCI-371XLC1個PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730シアン-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24370343BCI-371XLM1個PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730マゼンタ-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24370352BCI-371XLY1個PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730イエロー-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24370368BCI-371XLGY1個PIXUS TS9030/TS8030/MG7730F/MG7730/MG6930グレー-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24370395BCI-370XLPGBK2P1パック(2個)PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730ブラック適合
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
28949769BCI-371XL+370XL/5MPV1パック(5個)PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28949778BCI-371XL+370XL/6MPV1パック(6個)PIXUS TS9030/TS8030/MG7730F/MG7730/MG6930ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー適合
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
24370386BCI-371XL+370XL/6MP1パック(6個)PIXUS TS9030/TS8030/MG7730F/MG7730/MG6930ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー-
オープン
取扱い終了
代替品有
24370377BCI-371XL+370XL/5MP1パック(5個)PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030S/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24370386BCI-371XL+370XL/6MP53062714ECH-C371XL-6PBCI-371XL+370XL/6MP リサイクルインクカートリッジ Canon BCI-371XL+370XL/6MP 6色セット(大容量) エコリカ 53062714リサイクルインクカートリッジ Canon BCI-371XL+370XL/6MP 6色セット(大容量)エコリカ1個
8,798
税込9,678
リサイクルメーカー品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 文書作成、保存
飲食業

純正だけあって互換タイプよりインクの乗りもよく、鮮明な印刷ができます。
ただ、このインクタイプに対応するプリンターの種類が少なく、またシアン、マゼンタ、イエローのインクの減り方が大きいので、それなりに出費がかさばります。
もう少し価格面や容量面で配慮いただければうれしいです。

2025-12-23
用途: 年賀状、ちらしなどの印刷
教育・研究機関

同じ色ばかり減ってしまうので、大容量の単品が必要ですが、値段が他より安いと思い購入しました。助かります。

対象商品 : 24370368
2025-09-13
用途: チラシ印刷
運輸・通信業

互換インクだと発色が違うので、いつも純正を使っています。
以前は自宅から少し離れた家電量販店まで買いに行っていたのですが、今はこちらで10%引きの時に購入させていただいています。
自分の稼働を無くせて価格も安いので、とても助かっています。

2025-05-29
用途: 家庭用のプリンタ出力用
サービス業

純正だけあってトラブルなく使用できています。
今回はL版用紙が30枚付属しており、(特に使用の予定はありませんが)お得でした。
以前はキャノンのオンライン販売が好きな色の組み合わせで購入できて価格も安かったのですが、現在はモノタロウで10%OFFの時に購入させていただいております。

2025-08-26
用途: やっぱり純正!

以前、互換インクカートリッジを使用しましたが、綺麗に印刷出来ませんでした。やっぱり純正インクカートリッジが最高です。

対象商品 : 28949778
2026-03-13
用途: リピートです

やはり純正はトラブルがウチのプリンターでは確実に少ないです 社外はどうして何かがあります

2025-05-20
用途: 設計書・スケジュール表などの作成に使用しています。
有限会社若松金物店卸売・小売業

印刷時の発色には満足してます。
時期によって、使用頻度が高い時があるので、もっと容量があればいいかなと思ってます。

対象商品 : 24370316
2025-04-14
用途: 事務所のパソコンのプリンターに使用

値段はしますが、ノズルトラブルやクリーニング頻度あとだれ回数は さすご純正です 社外品より手間の回数は格段に減りました それから寿命も長い気がします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする