曜日別特売

ソリッドドリル SCD ACG8

ソリッドドリル SCD ACG8 - イスカルソリッドドリル SCD ACG8 - イスカル
材質IC908内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40738187SCD 043-036-060 ACG84.336816
35,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738747SCD 084-080-100 ACG88.480142.010
54,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738801SCD 089-080-100 ACG88.980142.010
54,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738896SCD 096-080-100 ACG89.680142.010
54,100
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738022SCD 030-029-060 ACG8329726
28,600
取扱い終了
40738031SCD 031-029-060 ACG8--72-
26,000
取扱い終了
40738047SCD 032-029-060 ACG83.229726
28,600
取扱い終了
40738056SCD 033-029-060 ACG83.329726
28,600
取扱い終了
40738065SCD 034-029-060 ACG8--72-
26,000
取扱い終了
40738074SCD 035-029-060 ACG8--72-
26,000
取扱い終了
40738083SCD 036-029-060 ACG8--72-
26,000
取扱い終了
40738092SCD 037-029-060 ACG8--72-
26,000
取扱い終了
40738101SCD 038-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738117SCD 039-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738135SCD 040-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738144SCD 041-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738162SCD 042-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738196SCD 044-036-060 ACG84.436816
28,600
取扱い終了
40738205SCD 045-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738214SCD 046-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738223SCD 047-036-060 ACG8--81-
26,000
取扱い終了
40738232SCD 048-048-060 ACG8--114-
26,000
取扱い終了
40738257SCD 049-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738266SCD 050-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738302SCD 051-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738311SCD 052-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738327SCD 053-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738345SCD 054-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738372SCD 055-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738381SCD 056-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738397SCD 057-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738406SCD 058-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738424SCD 059-048-060 ACG8--95.0-
26,000
取扱い終了
40738433SCD 060-048-060 ACG8--95.0-
29,200
取扱い終了
40738467SCD 061-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738476SCD 062-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738485SCD 063-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738494SCD 064-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738503SCD 065-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738512SCD 066-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738521SCD 067-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738537SCD 068-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738546SCD 069-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738555SCD 070-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738564SCD 071-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738573SCD 072-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738582SCD 073-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738591SCD 074-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738607SCD 075-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
40738616SCD 076-064-080 ACG8--114.0-
29,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする