イスカル
ソリッドドリル SCD ACP-CS
材質
IC908
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40738284
SCD 050-103-060ACP-CS
5
103
156.0
6
¥
68,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738451
SCD 060-120-060ACP-CS
6
120
178.0
6
¥
68,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40738354
SCD 054-107-060ACP-CS
-
-
165.0
-
¥
54,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください