イスカル
ソリッドドリル SCD ACG5
材質
IC908
内容量
1個
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739097
SCD 164-071-180 ACG5
16.4
71
143.0
18
¥
80,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40732693
SCD 030-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732711
SCD 031-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732736
SCD 032-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732754
SCD 033-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732772
SCD 034-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732797
SCD 035-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732815
SCD 036-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732833
SCD 037-023-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732851
SCD 038-029-060 ACG5
3.8
29
72
6
¥
14,300
取扱い終了
40732876
SCD 039-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732894
SCD 040-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732912
SCD 041-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732937
SCD 042-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732955
SCD 043-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732973
SCD 044-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40732991
SCD 045-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733016
SCD 046-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733034
SCD 047-029-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733052
SCD 048-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733077
SCD 049-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733095
SCD 050-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733122
SCD 051-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733147
SCD 052-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733165
SCD 053-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733183
SCD 054-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733201
SCD 055-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733226
SCD 056-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733244
SCD 057-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733262
SCD 058-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733287
SCD 059-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733305
SCD 060-035-060 ACG5
-
-
-
-
¥
13,000
取扱い終了
40733323
SCD 061-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733341
SCD 062-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733366
SCD 063-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733384
SCD 064-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733402
SCD 065-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733427
SCD 066-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733445
SCD 067-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733463
SCD 068-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733481
SCD 069-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733506
SCD 070-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733524
SCD 071-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733542
SCD 072-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733567
SCD 073-043-080 ACG5
7.3
43
91
8
¥
15,400
取扱い終了
40733585
SCD 074-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733603
SCD 075-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733621
SCD 076-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733646
SCD 077-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
40733664
SCD 078-043-080 ACG5
-
-
-
-
¥
15,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ