ニトムズ
超強力両面テープ 塩化ビニル用薄手
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途
塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番
497-7904
幅(mm)
15
長さ(m)
10
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
26.4
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
内容量
1巻
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24373143
T4570
15
10
0.17
不織布
アクリル系
塩化ビニル用
¥
510
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください