ニトムズ
超強力両面テープ 塩化ビニル用
(1件のレビュー)
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途
塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)
26.4
粘着タイプ
超強力
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
内容量
1巻
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24373152
T4582
15
5
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
塩化ビニル用
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
24373168
T4583
20
4
0.8
アクリルフォーム
アクリル系
塩化ビニル用
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください