曜日別特売

超強力両面テープ 透明材料用

超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用 - ニトムズ
(3件のレビュー)

貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用

用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24373195T46101巻透明151.51アクリル系粘着剤アクリル系
660
659
725(税込)
当日出荷
24373204T46111巻透明201.21アクリル系粘着剤アクリル系
オープン
619
681(税込)
当日出荷
24373213T46121巻透明1541アクリル系粘着剤アクリル系
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24373222T46131巻透明2031アクリル系粘着剤アクリル系
1,300
918
1,010(税込)
当日出荷
54195045T46121箱(40個)------
51,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54195061T46131箱(40個)------
53,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54195350T46101箱(100個)------
60,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54195359T46111箱(100個)------
70,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24373213
2024-09-11
用途: ガラスと金属の接着
都築工芸

強化ガラスに真鍮の板を固定するのに使用。
一度付けたら剥がすのが大変なくらい強力にくっ付きます。
透明感もクリヤーで透き通っているので、目立たず良好です。
貼る時に少し引っ張るだけで伸びてしまうので、長い距離の直線の場合
引っ張らずに自然な力で貼るのが少し難しいので注意が必要です。
ズレたりした時の貼り直しはほぼ無理と思った方が良いです。
気泡が入った場合は、貼り合わせる前に針などを使うと良いと思います。
綺麗に貼れれば申し分ない仕上がりの透明テープだと思います。

対象商品 : 24373213
2021-01-20
用途: 凹凸ガラスへのポリカボード接着

説明文には平滑面用となってますが、テープに厚みがあり、かつ柔軟なため、凹凸のあるガラス面にしっかり接着できました。透明なので目立たないところもいいですね。あとできれいに剥がせるかはまだ分かりません。同社が昔売っていたテープはきれいに剥がせたのですが販売中止になってしまったのが残念ではあります。

対象商品 : 24373222
2020-10-20
用途: アクリル板に使用
卸売・小売業

スペックは満足です
欲を言えば幅の広いものがあれば、尚良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする