人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM 東レ・アムテックス 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM 東レ・アムテックス

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
アンダーパッド付きのカール糸タイプ。

用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース 幅(cm)180 材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ パイル長(mm)(標準)6mm 材質(バッキング)MBRフォーム2mm 全厚(mm)(標準)7mm 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24397887 180cm×100cm 100
15,300
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397896 180cm×150cm 150
22,950
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397905 180cm×200cm 200
30,600
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397914 180cm×250cm 250
38,250
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397923 180cm×300cm 300
45,900
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397932 180cm×350cm 350
53,550
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397948 180cm×400cm 400
61,200
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397957 180cm×450cm 450
68,850
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397966 180cm×500cm 500
76,500
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397975 180cm×550cm 550
84,150
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397984 180cm×600cm 600
91,800
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24397993 180cm×650cm 650
99,450
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398002 180cm×700cm 700
107,100
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398018 180cm×750cm 750
114,750
89,980
98,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398027 180cm×800cm 800
122,400
95,980
105,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398036 180cm×850cm 850
130,050
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398045 180cm×900cm 900
137,700
109,800
120,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398054 180cm×950cm 950
145,350
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398063 180cm×1000cm 1000
153,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398072 180cm×1050cm 1050
160,650
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398088 180cm×1100cm 1100
168,300
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398097 180cm×1150cm 1150
175,950
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398106 180cm×1200cm 1200
183,600
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398115 180cm×1250cm 1250
191,250
159,800
175,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398124 180cm×1300cm 1300
198,900
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398133 180cm×1350cm 1350
206,550
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398142 180cm×1400cm 1400
214,200
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398158 180cm×1450cm 1450
221,850
189,800
208,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398167 180cm×1500cm 1500
229,500
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398176 180cm×1550cm 1550
237,150
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398185 180cm×1600cm 1600
244,800
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398194 180cm×1650cm 1650
252,450
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398203 180cm×1700cm 1700
260,100
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398212 180cm×1750cm 1750
267,750
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398228 180cm×1800cm 1800
275,400
219,800
241,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398237 180cm×1850cm 1850
283,050
229,800
252,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398246 180cm×1900cm 1900
290,700
249,800
274,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398255 180cm×1950cm 1950
298,350
249,800
274,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398264 180cm×2000cm 2000
306,000
259,800
285,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする