曜日別特売

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NB

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NB - 東レ・アムテックス人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NB - 東レ・アムテックス

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
ソフトな感触と風合いの良さが大人気。

用途幼稚園・公園・商業施設・イベント会場幅(cm)180材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)12mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)13mm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24398273180cm×100cm100
14,220
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398282180cm×150cm150
21,330
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398298180cm×200cm200
28,440
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398307180cm×250cm250
35,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398316180cm×300cm300
42,660
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398325180cm×350cm350
49,770
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398334180cm×400cm400
56,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398343180cm×450cm450
63,990
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398352180cm×500cm500
71,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398368180cm×550cm550
78,210
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398377180cm×600cm600
85,320
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398386180cm×650cm650
92,430
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398395180cm×700cm700
99,540
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398404180cm×750cm750
106,650
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398413180cm×800cm800
113,760
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398422180cm×850cm850
120,870
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398438180cm×900cm900
127,980
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398447180cm×950cm950
135,090
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398456180cm×1000cm1000
142,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398465180cm×1050cm1050
149,310
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398474180cm×1100cm1100
156,420
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398483180cm×1150cm1150
163,530
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398492180cm×1200cm1200
170,640
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398508180cm×1250cm1250
177,750
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398517180cm×1300cm1300
184,860
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398526180cm×1350cm1350
191,970
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398535180cm×1400cm1400
199,080
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398544180cm×1450cm1450
206,190
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398553180cm×1500cm1500
213,300
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398562180cm×1550cm1550
220,410
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398578180cm×1600cm1600
227,520
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398587180cm×1650cm1650
234,630
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398596180cm×1700cm1700
241,740
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398605180cm×1750cm1750
248,850
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398614180cm×1800cm1800
255,960
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398623180cm×1850cm1850
263,070
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398632180cm×1900cm1900
270,180
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398648180cm×1950cm1950
277,290
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24398657180cm×2000cm2000
284,400
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする