曜日別特売

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK - 東レ・アムテックス人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK - 東レ・アムテックス

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
緑の高級感をエコノミープライスで実現。

用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)8mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全117種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(cm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24399052180cm×100cm180100
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399068180cm×150cm180150
17,550
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399077180cm×200cm180200
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399086180cm×250cm180250
29,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399095180cm×300cm180300
35,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399104180cm×350cm180350
40,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399113180cm×400cm180400
46,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399122180cm×450cm180450
52,650
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399138180cm×500cm180500
58,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399147180cm×550cm180550
64,350
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399156180cm×600cm180600
70,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399165180cm×650cm180650
76,050
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399174180cm×700cm180700
81,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399183180cm×750cm180750
87,750
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399192180cm×800cm180800
93,600
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399208180cm×850cm180850
99,450
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399217180cm×900cm180900
105,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399226180cm×950cm180950
111,150
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399235180cm×1000cm1801000
117,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399244180cm×1050cm1801050
122,850
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399253180cm×1100cm1801100
128,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399262180cm×1150cm1801150
134,550
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399278180cm×1200cm1801200
140,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399287180cm×1250cm1801250
146,250
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399296180cm×1300cm1801300
152,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399305180cm×1350cm1801350
157,950
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399314180cm×1400cm1801400
163,800
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399323180cm×1450cm1801450
169,650
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399332180cm×1500cm1801500
175,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399348180cm×1550cm1801550
181,350
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399357180cm×1600cm1801600
187,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399366180cm×1650cm1801650
193,050
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399375180cm×1700cm1801700
198,900
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399384180cm×1750cm1801750
204,750
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399393180cm×1800cm1801800
210,600
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399402180cm×1850cm1801850
216,450
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399418180cm×1900cm1801900
222,300
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399427180cm×1950cm1801950
228,150
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399436180cm×2000cm1802000
234,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399445120cm×100cm120100
7,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399454120cm×150cm120150
11,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399463120cm×200cm120200
15,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399472120cm×250cm120250
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399488120cm×300cm120300
23,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399497120cm×350cm120350
27,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399506120cm×400cm120400
31,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399515120cm×450cm120450
35,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399524120cm×500cm120500
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399533120cm×550cm120550
42,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24399542120cm×600cm120600
46,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする