曜日別特売

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS - 東レ・アムテックス人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS - 東レ・アムテックス

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
カール糸タイプのベストセラー。

用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプパイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)8mm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全117種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(cm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24400224180cm×100cm180100
10,620
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400233180cm×150cm180150
15,930
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400242180cm×200cm180200
21,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400258180cm×250cm180250
26,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400267180cm×300cm180300
31,860
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400276180cm×350cm180350
37,170
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400285180cm×400cm180400
42,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400294180cm×450cm180450
47,790
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400303180cm×500cm180500
53,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400312180cm×550cm180550
58,410
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400328180cm×600cm180600
63,720
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400337180cm×650cm180650
69,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400346180cm×700cm180700
74,340
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400355180cm×750cm180750
79,650
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400364180cm×800cm180800
84,960
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400373180cm×850cm180850
90,270
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400382180cm×900cm180900
95,580
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400398180cm×950cm180950
100,890
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400407180cm×1000cm1801000
106,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400416180cm×1050cm1801050
111,510
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400425180cm×1100cm1801100
116,820
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400434180cm×1150cm1801150
122,130
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400443180cm×1200cm1801200
127,440
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400452180cm×1250cm1801250
132,750
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400468180cm×1300cm1801300
138,060
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400477180cm×1350cm1801350
143,370
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400486180cm×1400cm1801400
148,680
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400495180cm×1450cm1801450
153,990
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400504180cm×1500cm1801500
159,300
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400513180cm×1550cm1801550
164,610
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400522180cm×1600cm1801600
169,920
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400538180cm×1650cm1801650
175,230
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400547180cm×1700cm1801700
180,540
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400556180cm×1750cm1801750
185,850
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400565180cm×1800cm1801800
191,160
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400574180cm×1850cm1801850
196,470
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400583180cm×1900cm1801900
201,780
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400592180cm×1950cm1801950
207,090
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400608180cm×2000cm1802000
212,400
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400617120cm×100cm120100
7,080
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400626120cm×150cm120150
10,620
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400635120cm×200cm120200
14,160
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400644120cm×250cm120250
17,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400653120cm×300cm120300
21,240
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400662120cm×350cm120350
24,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400678120cm×400cm120400
28,320
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400687120cm×450cm120450
31,860
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400696120cm×500cm120500
35,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400705120cm×550cm120550
38,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24400714120cm×600cm120600
42,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする