人工芝 芝王 ME

人工芝 芝王 ME - 東レ・アムテックス人工芝 芝王 ME - 東レ・アムテックス

耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。
ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。

用途幼稚園・学校・プールサイド幅(cm)100材質ポリエチレンパイル長(mm)(標準)15mm全厚(mm)(標準)15mm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全39種類を絞り込む
長さ(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405194100cm×100cm100
9,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405203100cm×150cm150
14,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405212100cm×200cm200
19,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405228100cm×250cm250
24,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405237100cm×300cm300
29,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405246100cm×350cm350
34,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405255100cm×400cm400
39,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405264100cm×450cm450
44,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405273100cm×500cm500
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405282100cm×550cm550
53,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405298100cm×600cm600
58,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405307100cm×650cm650
63,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405316100cm×700cm700
68,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405325100cm×750cm750
73,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405334100cm×800cm800
78,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405343100cm×850cm850
83,300
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405352100cm×900cm900
88,200
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405368100cm×950cm950
93,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405377100cm×1000cm1000
98,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405386100cm×1050cm1050
102,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405395100cm×1100cm1100
107,800
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405404100cm×1150cm1150
112,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405413100cm×1200cm1200
117,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405422100cm×1250cm1250
122,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405438100cm×1300cm1300
127,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405447100cm×1350cm1350
132,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405456100cm×1400cm1400
137,200
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405465100cm×1450cm1450
142,100
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405474100cm×1500cm1500
147,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405483100cm×1550cm1550
151,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405492100cm×1600cm1600
156,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405508100cm×1650cm1650
161,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405517100cm×1700cm1700
166,600
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405526100cm×1750cm1750
171,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405535100cm×1800cm1800
176,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405544100cm×1850cm1850
181,300
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405553100cm×1900cm1900
186,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405562100cm×1950cm1950
191,100
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24405578100cm×2000cm2000
196,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする