モノタロウ

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用

スポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 - モノタロウスポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 - モノタロウスポンジ ワックス用 固形 半ネリ用 - モノタロウ
(101件のレビュー)

固形・半ネリ対応の自動車のボディー用ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。

用途自動車ボディのワックス洗車適合固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン寸法(mm)100×38適合用途ワックス洗車内容量1袋(3個)
注意
※自動車ボディーのワックス塗布用以外での使用は絶対にしないで下さい。スポンジまたはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。皮膚が弱い方がご使用される際は、ゴム手袋などの着用をお願いします。デリケートな部分への使用の際は、目立たない場所で試してから使用して下さい。汚れて古くなったスポンジの使用はしないで下さい。高温な部分やエンジンまわり等の機械部分には絶対に使用しないで下さい。火のそばや高温な場所には置かないで下さい。使用後は必ず中性洗剤で水洗いし、乾燥後に保管してください。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415974M-01313
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: ワックス用に

問題なく使えます。 3つ入りでした。 お値打ちだと思います。 贅沢に言うならば、もっとお値打ちならガシガシ使い捨て出来るかも。 
製品的にはしっかりしてますので、長く使える製品です。

対象商品 : 24415974
2025-09-03
用途: バイクのワックス掛け
運輸・通信業

バイクのワックス掛けの時に使用しています。
バイクの場合、細かい場所に使うと毎回真っ黒に汚れてしまうので使い捨てにしています。
コスパが高いのでリピート買いです。

対象商品 : 24415974
2025-10-17
用途: 車のメンテナンス

車のガラス油膜取りに使用しました。なんら問題無く使用出来ました。

対象商品 : 24415974
2025-11-25
用途: 車ワックスがけに使用

良い商品だと思います
ワックスがけしたら直ぐに汚れるので何度も使用は出来ませんが安いので良いですね

2025-12-03
用途: ワックスがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し固め 腰があるように作ってほしいです。切って緩衝材としても活躍してます。

2025-01-19
用途: 愛車のメンテナンス
卸売・小売業

地味なものですがワックスに付属のスポンジがヤレてしまったので初めて購入。使用には全く問題ないものだと思います。

2024-11-01
用途: 車:バイクのレストア&メンテナンス

お安いので使い捨て気分で
使用しています。それなりのスポンジです。

2024-12-11
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し固めのものを出してほしいです。破れやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする