ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX

ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX - アルインコステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX - アルインコ
(4件のレビュー)

60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。

用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
全10種類を絞り込む
天板高さ(m)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
規格
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24405702PRW90FX1台0.70~1.001.51~2.155.6Aマーク認定品444~499×605~791
43,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24405718PRW120FX1台1.00~1.302.13~2.776.5Aマーク認定品498~553×786~971
48,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24405815PRW150FX1台1.29~1.592.75~3.387.5Aマーク認定品552~607×966~1152
57,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24405833PRW180FX1台1.59~1.893.36~4.009.1Aマーク認定品606~661×1147~1332
63,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24405842PRW210FX1台1.88~2.183.98~4.6210.5-660~715×1327~1513
73,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58117773PRW120FX1セット(2台)1.00~1.302.13~2.776.5Aマーク認定品498~553×786~971
48,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58117789PRW150FX1セット(2台)1.29~1.592.75~3.387.5Aマーク認定品552~607×966~1152
57,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58117798PRW180FX1セット(2台)1.59~1.893.36~4.009.1Aマーク認定品606~661×1147~1332
63,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58117807PRW210FX1セット(2台)1.88~2.183.98~4.6210.5-660~715×1327~1513
73,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58117816PRW90FX1セット(2台)0.70~1.001.51~2.155.6Aマーク認定品444~499×605~791
43,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-10
用途: 現場作業
建設業・工事業

脚立の長さの寸法かと思い騙された。
脚立なのにハシゴの寸法を載せるのはダメでしょ。

対象商品 : 24405702
2023-05-05
用途: とにかく高さのある脚立が必要でした
サービス業

商品名に「はしご」と書いてなくて失敗しました。脚立の状態で最大2m10が必要でしたが、こちらははしごにした状態での高さだそうで、写真も脚立のみだったのでわかりづらいと思いました。返品交換にも対応してもらえず、残念です!なので、脚立を買うのが慣れていない人は注意深くチェックが必要ですよー

1が参考にしています
対象商品 : 24405702
2021-03-15
用途: 工事
製造業

強度もしっかりあり、宅配便でもギリギリ送れるサイズなので重宝しています。

対象商品 : 24405815
2020-08-19
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

地面に凹凸が有る場所での使用が多かったので本製品は最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする