EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T35PV
(1件のレビュー)
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S6160
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
サイズ
M
タイプ
LPC3T35
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
4100×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
注意
※JIS X 6932(ISO/IEC19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値(CMYは合成平均値)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24406052
LPC3T35KPV
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください