富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C2450
注意
※印刷可能ページ数は、JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
※JIS X 6932(ISO/IEC 19798)とはカラーレーザープリンターのトナーカートリッジの印刷可能ページ数を測定するための試験方法を定めた規格です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24406147
CT202451
1本
ブラック
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
5000
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
24406156
CT202452
1本
シアン
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
24406165
CT202453
1本
マゼンタ
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
24406174
CT202454
1本
イエロー
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
24406183
CT202455
1箱(2本)
ブラック
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
5000
¥
26,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
24406192
CT202456
1箱(2本)
シアン
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
24406208
CT202457
1箱(2本)
マゼンタ
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24406217
CT202458
1箱(2本)
イエロー
DocuPrintC2450
富士ゼロックス
純正品
4500
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください