RICOH(リコー)
純正SP トナー リコー 4500H
適合機種メーカー
RICOH
適合
RICOH SP 3610/3610SF/4510/4510SF/4500
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジ4500
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24406366
600544
¥
34,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません