RICOH(リコー)
純正SP ドラムユニット リコー 6400
(1件のレビュー)
適合機種メーカー
RICOH
適合
RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
ドラムユニット6400
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
25000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24406402
512684
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください