曜日別特売

純正ドラムユニット Brother DR-391CL

純正ドラムユニット Brother DR-391CL - brother(ブラザー)
(1件のレビュー)
タイプドラムユニット DR-391CL内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24406987DR-391CL-4色一体型HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDWBrother純正品約25000
18,20017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
70972925DR-391CL【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)4色一体型HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDWBrother純正品約25000
18,20017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24406987
2023-12-15
用途: 事務所類の印刷

簡単に交換できました。ブラザーのプリンターを8年使用していますが、初めての交換でした。不具合もなくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする