モノタロウ

スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用

スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 - モノタロウスポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 - モノタロウスポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 - モノタロウスポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 - モノタロウスポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用 - モノタロウ
(72件のレビュー)

液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。

用途自動車ボディのワックス洗車適合用途ワックス洗車適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン・EVA寸法(mm)100×38内容量1袋(3個)
注意
※自動車ボディーのワックス塗布用以外での使用は絶対にしないで下さい。スポンジまたはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。皮膚が弱い方がご使用される際は、ゴム手袋などの着用をお願いします。デリケートな部分への使用の際は、目立たない場所で試してから使用して下さい。汚れて古くなったスポンジの使用はしないで下さい。高温な部分やエンジンまわり等の機械部分には絶対に使用しないで下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。使用後は必ず中性洗剤で水洗いし、乾燥後に保管してください。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24415983M-01312
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: ボディーコートなどに。
自動車・二輪車・自転車関連業

液体のボディーコート、液体の鉄粉取り剤を施工するのに使用しました。液体がスポンジに染み込み過ぎなので、もう少し硬くても良いかと思いました。

対象商品 : 24415983
2025-05-29
用途: タイヤワックスの塗布
医療・福祉・介護関連業

水性でスプレータイプのタイヤワックスをスポンジに噴霧し塗り込む際に使用しています。硬い部分が持ち手となり使いやすいです。

1が参考にしています
2025-03-04
用途: ワックス購入時についてくる物より良い感じ

ワックス購入時についてくる物より良い感じです。
手で持つ方が固い為、掴みやすく作業性が良いです。
スポンジと持つ方が剥がれてしまう事もありますが、塗り込む時は使いやすので仕方なしと思います。

対象商品 : 24415983
2025-04-05
用途: ワックス塗り
有限会社平井電設

付属のスポンジがボロボロになり購入、何の問題もなく使用できてしかも安価で助かります。

2025-01-13
用途: 洗車
昇緑庭建設業・工事業

洗車時に使用予定。スポンジは割れたり汚れたりするのでたまに購入します。

対象商品 : 24415983
2024-04-19
用途: ガラス鱗とり
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

ガラスの鱗とり用に買いました。
本来の用途とは違うと思いますが、他に商品を見つけられなかったのでこちらを選びました。

対象商品 : 24415983
2023-12-05
用途: トラックワックスに
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのワックスがけにと購入しました
中々コシがあって使えます

対象商品 : 24415983
2023-10-13
用途: ワックスがけ用

固形半ネリ液体用と表示されていますがスポンジがかなり柔らかいので
固形ワックス用として使うのに丁度良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする