モノタロウ

スノーワイパー 伸縮 アイススクレパー付

スノーワイパー 伸縮 アイススクレパー付 - モノタロウ
(62件のレビュー)

車の軽めの除雪やガラスの清掃や水切りなど幅広く使えるスノーワイパーです。伸縮式で長さ調節ができるので、様々な車種に使用可能です。通勤、帰省などに便利。ハンドルがアルミ製で軽くて扱いやすいです。

用途スポンジ部で軽い雪の除去やウインドー清掃・ゴム部分でルーフやボンネットに積もった雪の除去や水切り・アイススクレパーでウインドーに付着した霜や氷の除去材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ABS樹脂、ブレード部:ゴム質量(g)340寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×80×750~1320幅(mm)250伸縮サイズ(mm)750~1320内容量1本
注意
※本製品またはボディーに付着した砂やほこり等によって、自動車のボディーに傷をつける場合があるため、使用前には絶対に付着している砂やほこりを取り除いてから使用して下さい。使用の際は周りを十分確認して下さい。火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。使用後は汚れや水気をよくとってから保管して下さい。車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416017M-0527
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24416017
2021-03-27
用途: 自動車の雪下ろし時
その他業種

手が冷たくなるのでこのようなツールを探していました。
プラスチックの端面の処理などは価格相応の安っぽさを感じます。
当方は軽自動車なので問題なしですが、高級車や人気のオシャレなSUVにはもう少し高級な品をおすすめします。

対象商品 : 24416017
2021-03-04
用途: 車の雪降ろし

ブラシタイプの物と比較すると傷が付きにくいので満足しています。後はどのくらい長持ちするかですが、この手の商品は消耗品と考えています。

対象商品 : 24416017
2021-03-01
用途: 業務車両の雪下ろしに使用します
医療法人林病院医療・福祉・介護関連業

スポンジ部分に細かな砂が入り込み、ボディ塗装面に傷をつけるので、定期的に交換しようと考えていた。長さが120cmまでの商品が多い中130cm以上伸展でき、安価なところが魅力です。

対象商品 : 24416017
2021-01-20
用途: 車の雪下ろし
その他業種

デザインが良く購入しました。
実際降雪時に使用していませんが、商品の状態から、問題なく使用できると思います。軽量で伸縮できるため使いやすそうだと思いました。降雪時に早く試したいと思っています。

対象商品 : 24416017
2020-12-06
用途: 除雪

素晴らしい。
長さも充分。ハイト系にも楽々。
継続し続けて欲しい商品。

1が参考にしています
対象商品 : 24416017
2021-02-18
用途: 乗用車及びワンボックス車の雪降し
メンテナンスKMサービス業

乗用車及びワンボックス車に使用している、伸縮タイプで軽いので雪降しが楽に出来て、今シーズンはすごく助かりました。

対象商品 : 24416017
2021-02-24
用途: 雪落とし
サービス業

スポンジ部分がもう少し強度があった方がいいです。外れにくいように

対象商品 : 24416017
2021-01-10
用途: 積雪時の雪払い
飲食業

前年購入した商品はブラシの可動部分がすぐ壊れて使い物にならなかったが、今回の品は強度もあり実用に十分耐える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする