曜日別特売
モノタロウ

ロングダスター 車用 伸縮タイプ

ロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウロングダスター 車用 伸縮タイプ - モノタロウ
(51件のレビュー)

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。

用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル質量(g)500内容量1本
注意
※使用前にモップに付着したゴミやホコリなどをよく払い落としてください。必ずなでるようにボディやガラスのホコリを払ってください。押さえつけて使用したり、力を入れてゴシゴシこすったりするとキズがつく可能性があります。水や油で汚れる場所での使用はしないでください。静電気作用がなくなり、汚れが広がる原因になります。 火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。お子様の手の届かない場所で保管をお願いします。廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24416062M-0353
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ロングダスター 車用 伸縮タイプ 】 .
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 車のホコリ取
邪馬台国株式会社

屋根有駐車場に止めていても、シャッターが閉まるわけではないので、それなりに風でホコリが車の上にのります。洗車をするのが本筋ですが、出発前に、サーと服だけでそれなりに綺麗になります。但し雨だれになった後は洗車しか方法はありません。使用感問題ありません。モップ部分の交換用の販売を求めます。

対象商品 : 24416062
2026-04-18
用途: 自家用の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

伸縮するので屋根の汚れ落としに便利です、モップの面積も広いので鷺時間の短縮に成りそうです。

2026-01-08
用途: 屋根付き駐車場にとめてある車の埃取に使用
サービス業

かなりしっかりした造りになっている為、安心して使用できるが、若干重めなのが気になります。

2026-04-05
用途: 車の埃取り

6年も前に購入なのでしかたないのかもしれませんが、使用回数は水を使わずに10回程度、車庫にぶら下げて保管、紫外線等は当たっていません。先日使用したところモップ部分の接着が剥がれが2つに分かれて中のプラスチックフレームがむき出しになり、使用不能に。安いけど作りが悪い。

対象商品 : 24416062
2025-08-05
用途: カバーをする前の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーをする前に使っています。ホコリやチリは取れていると思います。別配送になる程の大きさでしたが実際使うと一回で拭き取れる範囲が大きいので楽ですね。

2025-05-27
用途: 自家用車のメンテ
運輸・通信業

思っていた以上に便利です。
ほこりとりには十分だと思います。

対象商品 : 24416062
2025-01-24
用途: 車の埃取り
製造業

キャリアの隙間の屋根に入り助かります。軽く汚れが取れ重宝します。

対象商品 : 24416062
2025-01-17
用途: 洗車
その他業種

手の届かないルーフが楽に掃除できるのでありがたいです。濡れると少し重たくなり、若干力が要りますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り外しできますか。
回答:
取り外しはできません。
2021-06-08
質問:
汚れたら洗ってまた使用できますか
回答:
洗ってご使用いただいても問題ございません。
2021-06-08

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする