8W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

8W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

フリーアーム式。圧倒的な自由度。
完全新構造。照射方向・取付自由自在。
ハロゲン300W相当。小発熱・虫がこない。

用途玄関、庭、ガレージなどに。電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)消費電力(W)17(待機時1.0以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1トラスコ品番818-8774質量(g)730(クランプ除く)切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯電源(V)AC100全光束(Lm)1500電源コード(m)3保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×126取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約140°、約8m(最大)設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付耐水性防沫タイプLED寿命(時間)40000灯数2灯点灯時間約5秒~約5分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421468LED-AC2016
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【8Wフリーアーム式LEDセンサーライト】LED-AC1008/2016/3024_2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421468
2017-03-31
用途: 防犯用
カーリペア タカフジ自動車・二輪車・自転車関連業

二方向が別々に調整できるので便利です。取付穴が4つ開いていますがビスは2本でした、本体が軽いので2本でも大丈夫そうです、調整中にガタついたりとかは有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする