曜日別特売

LED 壁ホタル

LED 壁ホタル - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

置くだけ充電。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯。
非常灯。停電時に自動点灯。

消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)60、(充電ホルダー)40スイッチオン/オフ/自動電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112センサーあかりセンサー連続使用時間(時間)約1(懐中電灯・満充電時)バッテリーニッケル水素電池LED色センサー感知方式あかりセンサー電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約15アズワン品番64-8901-13灯数4灯LED使用数(個)4(懐中電灯)内容量1台
注意
※懐中電灯として頻繁に使用すると電池寿命は短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421565AL-200
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED壁ホタル【AL-200】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421565
2022-08-09
用途: 防災用
その他業種

大雨なども含め、停電の頻度が上がっています。各部屋に置きたいな、とこの手の製品を増やしました。いろいろな種類を置いています。充電池の性能も含め期待しています。部屋が暗くなると、本体がやんわりと光ります。先端の懐中電灯用のLEDは、明度もあり使いやすいです。オンとオフと自動というスイッチがあり、暗くなると自動点灯するようにしておくと、充電カバーから外すと懐中電灯が点灯します。

1が参考にしています
対象商品 : 24421565
2022-06-23
用途: 事務所・倉庫の非常灯として使用
運輸・通信業

コンセントに差し込むだけで充電も出来て簡単。
以外に明るい。

対象商品 : 24421565
2020-11-20
用途: 事務所の戸締り時
永田鉄工株式会社製造業

事務所の電気を全て消してもほんのり明るく足元にやさしい。懐中電灯のような役割も果たし非常に便利。停電時も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 24421565
2020-12-25
用途: PHV車の充電時
製造業

ブレーカーの容量が低い為か 夕食を作っているときにブレーカーが落ち停電します
一瞬で暗くなる為 この商品が大変役に立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする