曜日別特売

LED 壁ホタル センサー

LED 壁ホタル センサー - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル センサー - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル センサー - ライテックス(ムサシ)LED 壁ホタル センサー - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

置くだけ充電。
センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。
ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。
懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。
非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。

消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24421574AL-300
5,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED壁ホタルセンサー【AL-300】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24421574
2020-09-15
用途: 実験室非常灯
製造業

窓のない部屋なので、停電等非常時用に設置しました。設置も差すだけなので簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする