曜日別特売

クリヤーセームESD

クリヤーセームESD - ホープコーポレーションクリヤーセームESD - ホープコーポレーションクリヤーセームESD - ホープコーポレーション
(1件のレビュー)

静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。
素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油
汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら
ず風合いもよく超吸水性能。
長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。
長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。

用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去寸法(mm)350×450グレー抵抗値(Ω)1.0×106材質ポリエステル、ナイロン内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24649232CLE-45
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クリヤーセームESD 静電気除去実演
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24649232
2020-08-07
用途: アクリル板の拭き上げ
株式会社三重軸装製造業

傷もつかず、柔らかい布で静電気もほとんど感じず、非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする