Multipette E3x 充電スタンド付

Multipette E3x 充電スタンド付 - Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x 充電スタンド付 - Eppendorf(エッペンドルフ)Multipette E3x 充電スタンド付 - Eppendorf(エッペンドルフ)
仕様仕様:E3x・充電スタンド付、付属品(mL):コンビチップアドバンス(0.1~50)×各1本、充電アダプター×1個、充電スタンド(4880000018)×1個セット内容充電スタンド、充電アダプター、Combitips advanced(1μL~50mL)各2本電源AC100V 50/60Hzアズワン品番3-9065-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
245319284987 000.380
179,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする