曜日別特売

液晶フィルターキット9100XXi

液晶フィルターキット9100XXi - 3M(スリーエム)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターと溶接フードです。
3M スピードグラス 液晶フィルター 9100XXi 500026と3M スピードグラス 外側溶接フード 9100XXi 532100のキット

質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24486893500126
80,606
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする