曜日別特売

液晶フィルター9100XXi

液晶フィルター9100XXi - 3M(スリーエム)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの交換用液晶フィルターです。
新光学系の採用により、より自然によりハッキリと見えます。
遮光度#5, #8, #9~#13の7段階の調整設定。
感度:5段階+2モード調整
紫外線、赤外線からは#13相当で常時保護。
バッテリー寿命、約1,800時間 ボタン電池(CR2032) 2個使用
液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズに装着可能

質量(g)180タイプ交換部品規格EN 379(液晶フィルター)シリーズ9100本体寸法(mm)73×107感度5段階+2モード定格寿命(時間)約1,800(バッテリー)遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態)本体サイズ(mm)73×107溶接方法被覆アーク, MIG/MAG, プラズマ, タック, TIG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24487085500026
77,101
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする